Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2&quot-Antrieb mit Haltefunktion, 14 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2&quot-Antrieb mit Haltefunktion, 14 x
8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2&quot-Antrieb mit Haltefunktion, 14 x
8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2&quot-Antrieb mit Haltefunktion, 14 x
8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2&quot-Antrieb mit Haltefunktion, 14 x
8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2&quot-Antrieb mit Haltefunktion, 14 x
8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2&quot-Antrieb mit Haltefunktion, 14 x
8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2&quot-Antrieb mit Haltefunktion, 14 x
8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2&quot-Antrieb mit Haltefunktion, 14 x
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288183286
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003827001
EAN/GTIN:
     4013288183286
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
8740 C HF Zyklop Bitnuss mit 1/2"-Antrieb mit Haltefunktion, 14 x 60 mm Bit-Nuss mit 1/2" Antrieb und Haltefunktion für besonders komfortables Schrauben mit reduzierter Gefahr des Schraubenverlustes beim Zuführen zum Werkstück. Mit "Take it easy" Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. 05003827001
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9630611
Länge:
60,0 mm
Schlüsselweite:
14 mm
EDE_Wx:
30612A0140
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
30612A0140
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 6,90*
ab € 6,24*
€ 7,99*
3 Tage
14
10
Frei Haus
ab € 6,63*
€ 8,19*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 6,74*
€ 8,59*
5 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 6,95*
€ 9,07*
1
€ 5,90*
ab € 6,48*
€ 9,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.