Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendr.-Einsatz 1/2"14x 60mm i6kt. HF Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendr.-Einsatz 1/2"14x 60mm i6kt. HF Wera
Schraubendr.-Einsatz 1/2"14x 60mm i6kt. HF Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-745558
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5003827001
EAN/GTIN:
     4013288183286
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Schraubendreher-Einsatz 1/2" Zyklop für Innensechskantschrauben

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt. Mit mechanischer Haltefunktion.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
14 mm
Gesamtlänge:
60 mm
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5003827001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
9
1
€ 6,90*
ab € 6,28*
€ 7,87*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 8,13*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,86*
€ 8,56*
1
€ 4,00*
ab € 6,98*
€ 8,83*
3 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 6,89*
€ 8,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,13*
€ 9,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 40 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.