Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4015000433686 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 160280200 EAN/GTIN: 4015000433686 |
| | |
|
| | |
| Pattex® Universalkleber 60 sec. • Verklebt Materialien innerhalb von 60 Sekunden • Durch seine nicht tropfende Gel-Formel ist es perfekt geeignet für senkrechte Flächen • Extra stark – bis zu 100 kg/cm² innerhalb von 24 h • Repositionierbar für 40 Sekunden • Flexibel • Lösemittelfrei • Aushärtung in Abhängigkeit von Klima und Material • Nicht geeignet für PE, PP, PTFE, Glas und glasierte Flächen • Ideal für größere Anwendungen und senkrechte Flächen • Ideal für viele Arten von Reparaturen im Haus, Holz, Metall, Leder, Keramik, Stein, Gummi und Plastik Signalwort: Achtung Gefahrenhinweise: H335: Kann die Atemwege reizenH315: Verursacht HautreizungenH319: Verursacht schwere Augenreizung EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29315743 | Inhalt: | 0,02 l | Gebinde: | Tube | Werksnummer: | PUK6K |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, pattex textilkleber, gewebekleber, Pattex-Universalklebstoff, Pattex-Universalkleber, Klebstoff, Universalklebstoff, Kleber, Universal-Klebstoff, Universal-Kleber, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,49* | ab € 5,58* | € 7,24* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 5,77* | € 7,86* | | | | | 2 Tage | | | 6 | | € 6,90* | ab € 6,10* | € 7,92* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 5,88* | € 7,93* | | | | Lager 7 | | | | 6 | | € 4,79* | ab € 7,14* | € 9,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,357* pro Gramm) | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 55,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|