Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelmesser digital 600mm Winkeltronic Easy Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelmesser digital 600mm Winkeltronic Easy Nedo
Winkelmesser digital 600mm Winkeltronic Easy Nedo
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016054325996
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016054325996
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage
Digital-Winkelmessgerät Winkeltronic Easy

• Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • HOLD-Funktion • Nullung in jeder beliebigen Stellung der Schenkel möglich • Abschaltautomatik deaktivierbar • Stromversorgung 2 Mignon-Batterien AA/LR6 • Außen- und Innenwinkelmessung möglich Lieferung: Mit Hülle.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29337151
Schenkellänge:
600 mm
Messbereich:
0–200 °
Ablesung:
0,1 °
Genauigkeit:
0,2 °
Herstellerartikelnummer:
405120
Herstellername:
Nedo GmbH & Co. KG
Markenname:
Nedo
Weitere Suchbegriffe: Winkelwasserwaage, digital-winkelmesser nedo, digital winkelmesser, Messzubehör, Elektronischer, Winkelmesser, Digital-Winkelmessgerät, Nedo, Nivellierzubehör, Digital-Gradmesser, Winkelmessgerät, Gradmesser, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 127,96*
€ 148,84*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 129,66*
€ 148,87*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 135,60*
€ 159,87*
2 Tage
9
€ 4,90*
ab € 139,28*
€ 160,21*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,03*
€ 191,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,38*
€ 227,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,44*
€ 224,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,82*
€ 212,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,15*
€ 207,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,03*
€ 198,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
460612
ab € 424,77*
Ähnlich
Nedo
500111
ab € 153,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.