Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 1001 14mm KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 1001 14mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 14mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 14mm KIRSCHEN
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016649101301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3072810014
EAN/GTIN:
     4016649101301
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
14 mm
Sperrcode:
0
Schneidenbreite:
14 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3072810014
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, kirschen stechbeitel 14mm, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Oberfläche, Tischler, Handbeitel, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, poliert, Zimmermann, Holzbearbeitungswerkzeuge, Beitel, Kirsche, QR4026202, 3072810014, 72810014
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 11,41*
€ 14,29*
3 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 11,47*
€ 14,35*
Lager 7
20
1
€ 4,79*
ab € 11,48*
€ 14,36*
2 Tage
23
1
€ 7,90*
ab € 11,71*
€ 14,68*
1
€ 4,00*
ab € 12,31*
€ 15,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,76*
€ 16,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901125
ab € 4,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,17*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 18,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 25,61*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 33,48*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,90*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,21*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 24,04*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 541,70*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 53,56*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 10,36*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,05*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,79*
Zubehör
KIRSCHEN
0365000
ab € 91,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.