Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stechbeitel 1001 22mm KIRSCHEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stechbeitel 1001 22mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 22mm KIRSCHEN
Stechbeitel 1001 22mm KIRSCHEN
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016649101509
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3072810022
EAN/GTIN:
     4016649101509
Suchbegriffe:
Abstechbeitel
Stechbeitel
Stecheisen
Stemmeisen
Stechbeitel, Oberfläche poliert Ausführung: DIN 5139. Klinge geschmiedet (61 HRC), mit Seitenfasen. Abgeflachtes Weißbuchenheft (Ulmer Form) mit Schlagkopf. Klinge nachschleifbar. Spezial-Werkzeugstahl mit hohem Kohlenstoffanteil. Oberfläche poliert.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
22 mm
Sperrcode:
0
Schneidenbreite:
22 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3072810022
Weitere Suchbegriffe: Zimmermannsbeitel, stechbeitel kirschen, stechbeitel, Oberfläche, Tischler, Handbeitel, Zimmerei, Bildhauer, Schreiner, poliert, Zimmermann, Holzbearbeitungswerkzeuge, Beitel, Kirsche, QR4026202, 3072810022, 72810022
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
26
1
€ 4,79*
ab € 14,84*
€ 18,51*
2 Tage
30
1
€ 6,90*
ab € 14,97*
€ 18,55*
1 Tag
31
1
€ 7,90*
ab € 15,36*
€ 19,04*
4 Tage
31
1
€ 4,30*
ab € 15,69*
€ 19,84*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,99*
ab € 16,25*
€ 20,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KIRSCHEN
1901130
ab € 5,34*
Zubehör
KIRSCHEN
3619000
ab € 52,20*
Zubehör
KIRSCHEN
3618000
ab € 52,25*
Zubehör
KIRSCHEN
3702005
ab € 16,98*
Zubehör
KIRSCHEN
3704000
ab € 26,33*
Zubehör
KIRSCHEN
3706000
ab € 27,32*
Zubehör
KIRSCHEN
3710000
ab € 10,62*
Zubehör
KIRSCHEN
3711000
ab € 8,69*
Zubehör
KIRSCHEN
3702003
ab € 10,24*
Zubehör
KIRSCHEN
3702006
ab € 22,41*
Zubehör
KIRSCHEN
3703000
ab € 34,54*
Zubehör
KIRSCHEN
3617000
ab € 540,87*
Zubehör
KIRSCHEN
3709000
ab € 67,94*
Zubehör
KIRSCHEN
0375000
ab € 5,07*
Zubehör
KIRSCHEN
3708000
ab € 10,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.