Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MD-CA Star 2K 4:1 Doppelspritze 10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD-CA Star 2K 4:1 Doppelspritze 10g
MD-CA Star 2K 4:1 Doppelspritze 10g
MD-CA Star 2K 4:1 Doppelspritze 10g
MD-CA Star 2K 4:1 Doppelspritze 10g
MD-CA Star 2K 4:1 Doppelspritze 10g
MD-CA Star 2K 4:1 Doppelspritze 10g
MD-CA Star 2K 4:1 Doppelspritze 10g
MD-CA Star 2K 4:1 Doppelspritze 10g
MD-CA Star 2K 4:1 Doppelspritze 10g
MD-CA Star 2K 4:1 Doppelspritze 10g
MD-CA Star 2K 4:1 Doppelspritze 10g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016673009727
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4016673009727
EAN/GTIN:
     4016673009727
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2 Komponenten Kaltkleber
2-Komponenten Klebstoffe
2-Komponenten-Kleber
2-Komponentenkleber
MD-2K-Kleber Ca Star • 2K-Kleber auf Cyanacrylatbasis • Ausgezeichnete Klebeeigenschaften auf vielen Werkstoffen • Anwendungen über Kopf und an vertikalen Stellen • Gute Medienbeständigkeit • Ausblüharm • Thixotrop • Tropffrei • Extrem schlagfest • Mechanisch bearbeitbar • Transparente Verklebung von PMMA • Spaltfüllvermögen: bis 6 mm Klebstoff Gefahrenhinweise: Achtung H315: Verursacht Hautreizungen;H319: Verursacht schwere Augenreizung;H335: Kann die Atemwege reizen EUH202: Cyanacrylat. Gefahr. Klebt innerhalb von Sekunden Haut und Augenlider zusammen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Härter EUH210:
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315952
Inhalt:
0,01 kg
Gebinde:
Doppelkammerspritze

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
1
€ 5,45*
ab € 10,17*
€ 13,09*
4 Tage
73
1
€ 5,99*
ab € 10,05*
€ 13,25*
2 Tage
69
1
€ 5,59*
ab € 10,46*
€ 13,52*
3 Tage
98
1
€ 4,99*
ab € 10,64*
€ 13,70*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 11,49*
€ 14,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.