Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10
Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10
Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10
Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10
Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10
Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4018949998100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4018949998100
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Rindkernspaltlederhandschuh »Rostock« SeaCell®

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: • Universeller Arbeitshandschuh • Speziell für Allergiker • Mit hohem Tragekomfort • Für Innenbereiche • Doppelnähte • Komplett gefüttert • Canvas-Stulpe Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Lager und Transport, grobe Tätigkeiten Material: Qualitäts-Rindspaltleder, SeaCell®-Innenfutter Farbe: blau-weiß

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30268152
Größe:
10
Herstellerartikelnummer:
212150-SEA
Herstellername:
Hase Safety Gloves GmbH
Markenname:
Hase
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.4.X.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,28*
Lager 7
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 3,56*
€ 4,68*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 3,60*
€ 4,93*
12 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 4,38*
€ 4,94*
1 Tag
204
12
€ 5,90*
ab € 4,01*
€ 5,23*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,68*
€ 5,57
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,48*
€ 5,33
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 100 Paar
€ 4,04*
€ 4,81
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,56* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 56,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,45*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 6,84*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,44*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,33*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,51*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,48*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,72*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,38*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.