Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2240061010, Handschuh Rostock,SeaCellGr. 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Image 4
Image 5
Artikel-Nr.:
     260S-1740394
Hersteller:
     Hase
Herst.-Nr.:
     212150-SEA
EAN/GTIN:
     4018949998100
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2240061010, Rindkernspaltlederhandschuh »Rostock« SeaCell® Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: , Universeller Arbeitshandschuh , Speziell für Allergiker , Mit hohem Tragekomfort , Für Innenbereiche ,Doppelnähte , Komplett gefüttert , Canvas-Stulpe Anwendungsbereiche: Metallverarbeitung, Lager undTransport, grobe Tätigkeiten Material: Qualitäts-Rindspaltleder, SeaCell®-Innenfutter Farbe: blau-weiß Größe: 10, Fabrikat: Hase
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 3.1.3.4.X.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,28*
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 3,63*
€ 4,94*
16 Tage
nicht lagernd
120
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 4,96*
4 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,55*
€ 5,22*
3 Tage
204
12
€ 5,90*
ab € 4,00*
€ 5,25*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,17*
€ 2,58
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,05*
€ 2,44
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,96*
€ 2,33
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,65*
€ 1,96
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,55*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,22*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,46*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 52,32*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 60,50*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,61*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 63,37*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 63,41*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.