Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feinstrickhandsch.Lintao PU, blau, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Feinstrickhandsch.Lintao PU, blau, Gr.10
Feinstrickhandsch.Lintao PU, blau, Gr.10
Feinstrickhandsch.Lintao PU, blau, Gr.10
Feinstrickhandsch.Lintao PU, blau, Gr.10
Feinstrickhandsch.Lintao PU, blau, Gr.10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4025888209594
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4025888209594
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Feinstrickhandschuh »Lintao«

Zulassung/Norm: EN 388, EN 420 Eigenschaften: • Premium-Qualität • Extrem leichter Handschuh • Hoher Tragekomfort • Sehr gutes Tastempfinden • Sehr gute Fingerbeweglichkeit • Hervorragende Passform • Schmutzunempfindlich Anwendungsbereiche: Leichte Arbeiten aller Art, Montage, Industrie, Handwerk etc. Material: Feinststrick,nahtlos, Polyurethan-Innenhandbeschichtung Gauge: 15 Farbe: blau-schwarz

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30268230
Größe:
10
Herstellerartikelnummer:
0720/10
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Schutz nach:
4.1.3.1.X.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
240
€ 5,99*
ab € 0,55*
€ 0,70*
6 Tage
2016
12
€ 4,95*
ab € 0,74*
€ 1,09*
2 Tage
2016
12
€ 6,90*
ab € 0,80*
€ 1,18*
12
€ 9,80*
ab € 0,813*
€ 1,203*
Lager 7
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 0,92*
€ 1,35*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 1,35*
€ 1,61
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,20*
€ 1,43
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,14*
€ 1,36
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,10*
€ 1,31
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 0,92*
€ 1,09
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 16,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.