Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Art. 1 Ringschraube zn 1/12x 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Art. 1 Ringschraube zn 1/12x 8
Art. 1 Ringschraube zn 1/12x 8
Art. 1 Ringschraube zn 1/12x 8
Art. 1 Ringschraube zn 1/12x 8
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026418000155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026418000155
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Ringschraube, Art. 1, verzinkt

• Mit Holzschraubengewinde

Weitere Informationen:
Innen-Ø:
8 mm
Stärke-Ø:
3,0 mm
Stift-Länge:
12 mm
udf_EDE_Katalog:
30307951
ø:
3,0 mm
B:
8 mm
A:
12 mm
C:
10 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4026418000155
Herstellerartikelnummer:
001.01.01208.1020
Herstellername:
Hermann Lohmann GmbH & Co. KG
Markenname:
Hermann Lohmann
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, Gewindeösen, Ringschraube, Ringöse, Ösenschraube, allzweckdraht 3mm, bindedraht, ringschraube hermann lohmann, Drahtbiege-Artikel, verzinkt, Ringösen, Befestigungstechnik, Holzgewinde, mit, Lohmann, Ringschrauben, Art.1, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,90*
ab € 0,0464*
€ 0,0803*
8 Tage
700
100
€ 4,95*
ab € 0,0488*
€ 0,0804*
1 Tag
700
100
€ 8,50*
ab € 0,0556*
€ 0,0901*
5 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0652*
€ 0,0993*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1707*
€ 0,3307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2507*
€ 0,29833
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2407*
€ 0,28643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2207*
€ 0,26263
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2107*
€ 0,25073
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1707*
€ 0,20313
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.