Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose,Canvas,320 g/qm,Gr.48,schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Gr.48,schwarz
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Gr.48,schwarz
Bundhose,Canvas,320 g/qm,Gr.48,schwarz
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030913039855
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030913039855
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Bundhose »Canvas 320«

Eigenschaften: • Modernes Design • Strapazierfähig • Atmungsaktiv • Reiß- und scheuerfestes CORDURA®-Gewebe • Knietaschen aus CORDURA® • Zwei eingesetzte Beuteltaschen aus CORDURA® • Rechts doppelte Maßstabtasche aus CORDURA® • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten • Links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen, darauf aufgesetzte Handytasche • Gummizug im Bund • Rechts eine verstärkte Gesäßtasche • Rundbund mit sieben Gürtelschlaufen und Jeansknopf • Reißverschluss im Hosenschlitz Material: • Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Canvas-Bindung, ca. 320 g/m², Geweberückseite leicht angeraut, • Verstärkungen: 100 % Nylon, original CORDURA® mit original Teflon®-Beschichtung, Leinwandbindung, ca. 310 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266468
Größe:
48
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
2124048
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,11*
€ 23,58*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 18,64*
€ 23,59*
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 19,69*
€ 24,19*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 20,30*
€ 24,88*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 22,05*
€ 27,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,17*
€ 31,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2124102
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2124106
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2124110
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2124024
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2124025
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2124026
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2124027
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2124028
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2124029
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2124042
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
2124044
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2124062
ab € 20,52*
Ähnlich
Planam
2124064
ab € 20,47*
Ähnlich
Planam
2124090
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2124094
ab € 18,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.