Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Gr.58,kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Gr.58,kornblau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Gr.58,kornblau
Latzhose, 100% BW, 290 g/qm,Gr.58,kornblau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030913121581
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0121058
EAN/GTIN:
     4030913121581
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose
Latzhose »BW 290«

Eigenschaften: • Latztasche mit Reißverschluss • Stift- und Zollstocktasche • Zwei aufgesetzte Taschen mit Verstärkung vorn und 1 mit Verstärkung hinten • Bund ist weitenverstellbar • Träger mit elastischem Einsatz • Schlitzknopfverschluss Material: 100 % Baumwolle, Diagonal-Köper, 290 g/m² Zulassung/Norm: Einlauffest nach DIN EN IOSO 6330

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266579
Größe:
58
Farbe:
kornblau
Herstellerartikelnummer:
0121058
Herstellername:
Planam Arbeitsschutz Vertriebs GmbH
Markenname:
Planam
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, Latzhose, Planam, Latzhosen, Arbeitshose, Hose, Arbeitsschutz, Vertriebs, GmbH, Hosen, 00000000
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 19,93*
€ 24,85*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 20,00*
€ 24,89*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 19,58*
€ 25,06*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,69*
€ 25,78*
13 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 21,42*
€ 26,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0121046
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
0121048
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0121050
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
0121052
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
0121054
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0121056
ab € 19,63*
Ähnlich
Planam
0121060
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
0116024
ab € 14,87*
Ähnlich
Planam
0121024
ab € 17,92*
Ähnlich
Planam
0121025
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0121026
ab € 17,96*
Ähnlich
Planam
0121027
ab € 17,93*
Ähnlich
Planam
0121028
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
0121029
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
0121042
ab € 17,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.