| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4036351016205 Herst.-Nr.: 5900020 EAN/GTIN: 4036351016205 |
| |
|
| | |
| Universal-Werktisch und Rollenbahn mit Schnellklemmsystem - Universell einsetzbar für Kappsägen, Bandschleifer, Trennsägen etc.
- Minimale Einrichtungszeit
- Ausziehbar bis 2400 mm
- Bis zu 225 kg belastbar
- Werkzeuglos montier- und verstellbar
- Platzsparend durch einklappbare Füße
Weitere Informationen: | | Länge Produkt ca.: | 1600 mm | Breite/Tiefe Produkt ca.: | 600 mm | Höhe Produkt ca.: | 850 mm | Gewicht Netto ca.: | 30 kg | Länge max. Produkt ca.: | 2400 mm | Statische Stützlast max.: | 225 kg | Auflagehöhe min.: | 850 mm | Auflagehöhe max.: | 1000 mm | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 160,98* | € 193,33* | | | | | | 36 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 155,59* | € 193,5407* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 196,20* | € 235,67* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 209,87* | € 249,85* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 215,25* | € 256,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|