Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Rohrabschneider, 3-22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146013755
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     101.2000
EAN/GTIN:
     4042146013755
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
ks tools rohrabschneider
rohrabschneider
  • für Kupfer, Messing und dünnwandige Stahlrohre
  • 2 Stützrollen mit Einstich
  • V²A-Schneidrad nachrüstbar
  • mit hart verchromtem, gerändeltem Drehknopf
  • Metallgehäuse
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Höhe H:
40.0 mm
Funktions-Attribut 1:
2 Stützrollen mit Einstich
Gewicht [g]:
120 g
Herstellernummer:
101.2000
Anwendungsbereich Material:
Kupfer-, Messing-, Weichstahlrohr
Ersatzrad für Kunststoff:
-
Ersatzrad für Metall:
101.1001
Ersatzrad für Stahl:
101.1002
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Rohrdurchmesser D:
3,0 - 22,0 mm
Zubehör:
mit hartverchromten Drehkopf
Variantenartikel:
101.1000
Weitere Suchbegriffe: rohrabschneider 3-22mm, Installation, Rohrbearbeitung, Sanitär, Sanitärinstallation, Sanitärwerkzeug
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
257
€ 19,90*
ab € 9,06*
€ 12,87*
7 Tage
581
€ 4,95*
ab € 10,44*
€ 14,82*
€ 5,90*
ab € 10,88*
€ 16,10*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,37*
€ 17,58*
7 Tage
581
€ 5,99*
ab € 12,70*
€ 18,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,37*
€ 14,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
101.1001
ab € 1,82*
Sonstiges
KS Tools
101.1002
ab € 3,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.