Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE WOOD Schraubendreher, PH4


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Foto Produkt Allgemein Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146209219
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.1014
EAN/GTIN:
     4042146209219
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
  • DIN 8764
  • inklusive Antriebssechskant für Schraubenschlüssel
  • schützende Lederkappe am Griffende
  • optimale Drehkraftübertragung
  • ergonomisch geformter, versiegelter Buchenholzgriff
  • gehärtete Klinge
  • verchromt mit brünierter Spitze
  • Klinge aus Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 8764
Handgriff:
Buchenholzgriff mit geschütztem Griffende
Gewicht [g]:
330 g
Herstellernummer:
300.1014
Material1:
Klinge Chrom Vanadium mit brünierter Spitze
Variantenartikel:
300.1011
Gesamtlänge L1 in mm:
340.0 mm
Teillänge L2 in mm:
200.0 mm
Profil1:
PH
Teillänge L3 in mm:
140.0 mm
Abrollschutz:
nein
Klingenform:
rund
Klingenantrieb:
Antriebssechskant
Profilgrösse in PH:
PH 4
Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PH, Schraubenzieher PH, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, ph schraubendreher, Handschrauber, Schraubendreher, Schrauben, Schraubenzieher, Schrauber
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
53
€ 19,90*
ab € 8,89*
€ 12,72*
11 Tage
53
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 14,66*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,06*
€ 15,76*
€ 5,90*
ab € 10,71*
€ 15,93*
10 Tage
53
€ 5,99*
ab € 12,50*
€ 18,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.