Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Feilenblatt, Form B, 150mm, Hieb2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146211434
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0004
EAN/GTIN:
     4042146211434
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile 150mm hieb 2
flachfeile hieb 2
  • DIN 7261 Form B
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form B
Norm:
DIN 7261 Form B
Breite B:
15.0 mm
Hieb:
2
Handgriff:
ohne Griff
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
161.0004
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
161.0025
Gesamtlänge L in mm:
150.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0012
Weitere Suchbegriffe: flachfeile, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
662
1
€ 19,90*
ab € 1,77*
€ 2,67*
8 Tage
662
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 3,06*
8 Tage
662
1
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 3,22*
1
€ 5,90*
ab € 1,95*
€ 3,40*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 4,44*
€ 6,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0012
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.