Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LKW-Flachmeißel-Satz, 2-tlg, 400-600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146289532
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0025
EAN/GTIN:
     4042146289532
Suchbegriffe:
Handmeißel-Satz
handmeißel satz
  • schwere Ausführung
  • formstabiler 25 mm Sechskant-Schaft
  • zur Bearbeitung von LKW-Rahmennieten
  • einsetzbar für diverse Richtarbeiten
  • Aufmeißeln verrosteter Bolzen und Muttern möglich
  • ideal geeignet für Nutzfahrzeuge
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
flach
Handgriff:
ohne Griff
Schaftform:
6-kant
Gewicht [g]:
3974 g
Herstellernummer:
450.0025
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Teile im Satz:
2 -tlg.
Meißelausführung:
Flachmeißel
Weitere Suchbegriffe: Abzieher, Agrar, Lastkraftwagen, LKW, NFZ, Nutzfahrzeuge, Traktor, Truck
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
€ 4,90*
ab € 115,48*
€ 142,09*
€ 4,90*
ab € 131,81*
€ 159,17*
€ 3,50*
ab € 133,28*
€ 160,10*
7 Tage
31
Frei Haus
ab € 133,66*
€ 160,48*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 161,53*
€ 192,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,68*
€ 229,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,03*
€ 228,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,85*
€ 210,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,81*
€ 202,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,53*
€ 192,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
450.0026
ab € 45,18*
Sonstiges
KS Tools
450.0027
ab € 64,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.