Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revolverloch- und Ösenzange, 220mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Zangen
Foto Produkt Allgemein Zangen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146330340
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     118.0042
EAN/GTIN:
     4042146330340
Suchbegriffe:
Absetz Lochzange
Fischerlochzange
Lochzange
Revolver-Lochzange
  • ideal zum Arbeiten mit Ösen
  • mit ergonomischem, tauchisoliertem Griff
  • mit Sichtfenster
  • automatische Feststellung
  • auswechselbare Lochpfeifen
  • glanzvernickelt
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Lochdurchmesser:
auswechselbare Lochpfeifen
Handgriff:
tauchisolierter Griff
Funktions-Attribut 1:
mit Öse
Gewicht [g]:
325 g
Herstellernummer:
118.0042
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl
Material2:
glanzvernickelt
Gesamtlänge L1 in mm:
220.0 mm
Teillänge L2 in mm:
10.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Revolverlochzange, Ösen-Zange, Ösenzange, ks-tools lochzange, ösen zange, lochzange revolver, Automobilwerkzeuge, Greifer, KFZ, Zange
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
132
€ 19,90*
ab € 22,72*
€ 30,75*
8 Tage
132
€ 4,95*
ab € 26,17*
€ 35,22*
€ 4,90*
ab € 27,20*
€ 37,84*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 31,02*
€ 41,52*
7 Tage
132
€ 5,99*
ab € 32,01*
€ 43,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,27*
€ 46,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,74*
€ 43,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.