Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwirbelzange, 215mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146350362
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     116.1301
EAN/GTIN:
     4042146350362
Suchbegriffe:
Drahtwirbelzange
Drillzange
Sicherungsdraht-Zange
Sicherungsdrahtzange
  • linksdrehend
  • gezahnte Ausführung
  • 30° abgeschrägte Backen
  • mit Zusatzschneide
  • ermöglicht exaktes, sekundenschnelles Wirbeln
  • geeignet für Draht bis 1,0 mm
  • schmale Nase für optimale Beweglichkeit
  • brüniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
gezahnt
Breite B:
10.0 mm
Handgriff:
Metallgriff
Gewicht [g]:
230 g
Herstellernummer:
116.1301
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/7V705sZ1dno
Variantenartikel:
116.1301
Material2:
brüniert
Gesamtlänge L1 in mm:
215.0 mm
Teillänge L2 in mm:
40.0 mm
Schneidenlänge S mm:
10,0 mm
Ø Draht in mm:
1.0 mm
Weitere Suchbegriffe: ks tools drahtwirbelzange, drahtwirbelzange, Greifer, Zange
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
452
€ 19,90*
ab € 27,69*
€ 37,31*
7 Tage
904
€ 4,95*
ab € 31,83*
€ 42,80*
€ 4,90*
ab € 33,27*
€ 45,75*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 33,88*
€ 47,60*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 37,77*
€ 50,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.