Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CHROMEplus Doppel-Ringschlüssel, XL, 6x8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146772669
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     518.1802
EAN/GTIN:
     4042146772669
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
Zündkerzenschlüssel
doppelringschlüssel
  • FlankTraction-Profil
  • dünnwandig
  • hochglanz verchromt
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
518.1802
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
518.0821
Gesamtlänge L in mm:
197.0 mm
Kopfhöhe A1:
11.6 mm
Kopfhöhe A2:
10.2 mm
Schlüsselweite in mm:
6x8 mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
Flank Traction
Schlüsselform:
extrem dünnwandig
Außenmaß B1:
7.3 mm
Außenmaß B2:
6.3 mm
Weitere Suchbegriffe: Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
137
€ 19,90*
ab € 10,33*
€ 14,59*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,86*
€ 16,78*
7 Tage
137
€ 4,95*
ab € 11,95*
€ 16,82*
€ 5,90*
ab € 12,38*
€ 18,21*
7 Tage
137
€ 5,99*
ab € 14,54*
€ 20,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,78*
€ 19,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.