Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4"+3/8"+1/2" Steckschlüssel-Satz, 255-tlg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146907559
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     917.0255
EAN/GTIN:
     4042146907559
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
  • 6-kant
  • FlankTraction-Profil
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
  • in stabilem Kunststoffkoffer
Weitere Informationen:
Rückschwenkwinkel:
Verpackung:
Kunststoffkoffer, extra robust
Gewicht [g]:
9400 g
Herstellernummer:
917.0255
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/Y_oGdbyKoUI
Funktions-Attribut 2:
Umschaltbar
Teile im Satz:
255 -tlg.
Profil2:
Flank Traction
Profil1:
6-Kant
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"+3/8"+1/2"
Knarre:
ja
Zahn:
72 Zahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8309
€ 4,90*
ab € 79,78*
€ 100,90*
Frei Haus
ab € 74,39*
€ 100,90*
€ 4,90*
ab € 87,70*
€ 111,25*
7 Tage
16656
Frei Haus
ab € 92,96*
€ 114,37*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 303,18*
€ 346,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,52*
€ 412,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,43*
€ 408,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,68*
€ 382,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,61*
€ 372,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 303,18*
€ 360,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
911.4351
ab € 3,38*
Sonstiges
KS Tools
911.1250
ab € 5,05*
Sonstiges
KS Tools
911.1233
ab € 2,37*
Sonstiges
KS Tools
917.1210
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1211
ab € 1,94*
Sonstiges
KS Tools
917.1212
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1213
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1214
ab € 1,95*
Sonstiges
KS Tools
917.1215
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1216
ab € 2,05*
Sonstiges
KS Tools
917.1217
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1218
ab € 2,22*
Sonstiges
KS Tools
917.1219
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1220
ab € 2,40*
Sonstiges
KS Tools
917.1221
ab € 2,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.