Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage bis 2 kg Ablesbarkeit 0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktwaage bis 2 kg Ablesbarkeit 0,01g
Kompaktwaage bis 2 kg Ablesbarkeit 0,01g
Kompaktwaage bis 2 kg Ablesbarkeit 0,01g
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4045761111363
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 2000-2
EAN/GTIN:
     4045761111363
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Kompaktwaage Typ EMB

Preisgünstiges Einsteigermodell
Für nicht eichpflichtige Wägungen.
Zuwiegefunktion.
Einfache Bedienung
Großes LCD-Display mit Ziffernhöhe 15 mm.
Inklusive Batterien und Anschlussbuchse für Netzadapter (optional bestellt).
• Mit Batterieschonung
AUTO-OFF-Funktion nach 3 Min. ohne Laständerung, abschaltbar.
Weitere Informationen:
Typ:
EMB 2000-2
Abmessung BxTxH:
170x240x39 mm
Wägebereich:
2000 g
Ablesbarkeit:
0,01 g
Wägeplatten-Ø:
150 mm
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830421131
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Taschenwaage, Tierwaage, Veterinärwaage, feinwaage kern und sohn, tierwaage, feinwaage bis 2 kg, Päckchenwaagen, Waagen, Industriewaagen, Kompaktwaagen
Angebote (18)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,61*
€ 180,44*
10 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 155,38*
€ 180,45*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 155,66*
€ 180,49*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 159,02*
€ 184,07*
pro Stück
Frei Haus
ab € 145,78*
€ 188,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,07*
€ 219,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,89*
€ 204,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,64*
€ 199,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 159,02* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
266677
ab € 76,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.