Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS
Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS
Hochleistungssprühgerät Profi Stahl, TYP 405TKS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046436000234
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436000234
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät 5 l
hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät PROFILINE 405 TKS

• Behälter aus Stahlblech mit hochwertiger Kunststoffinnenbeschichtung • Manometer • Sicherheits- und Entlüftungsventil • Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw. • Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar • Mit integrietetem Kompressoranschluss • Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen und verhindert das Zusetzen der Düse • Restmengenentleerung • Spritzrohrhalterung • Flachstrahldüse Typ 8004 E, 80°

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153614
max. Betriebsdruck:
6 bar
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
4070000
Herstellername:
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Markenname:
GLORIA-GARTEN
Füllinhalt:
5,0 l
Länge Schlauch:
1350 mm
Weitere Suchbegriffe: hochdrucksprühgerät 6bar, Gartenpflege, Sprühgerät, Blumensprüher, Vielzwecksprüher, Drucksprüher, Zerstäuber, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 154,24*
€ 190,09*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 154,37*
€ 196,63*
Frei Haus
ab € 174,28*
€ 218,79*
€ 4,90*
ab € 180,09*
€ 220,31*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 226,05*
€ 275,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,87*
€ 328,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,35*
€ 326,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 255,95*
€ 304,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,54*
€ 301,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,05*
€ 269,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.