Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Hohlschaber 250mm Rennsteig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Dreikant-Hohlschaber 250mm Rennsteig
Dreikant-Hohlschaber 250mm Rennsteig
Dreikant-Hohlschaber 250mm Rennsteig
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049002002991
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4049002002991
Suchbegriffe:
Dichtungsschaber
Handschaber
Dreikant-Hohlschaber
Hohlschaber
3-kant-Hohlschaber

• Spezial-Chrom-Stahl • Arbeitsende mit blank geschliffenen Schneiden • Holzheft lackiert • DIN 8350 C

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
250 mm
udf_EDE_Katalog:
29336544
Klingenbreite:
16 mm
Herstellerartikelnummer:
462 250 0
Herstellername:
Rennsteig Werkzeuge GmbH
Markenname:
Rennsteig
Weitere Suchbegriffe: rennsteig dichtungsschaber, dichtungsschaber, dichtungsschaber 250mm, 3-kant-Hohlschaber, 00000000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
87
1
€ 4,95*
ab € 5,00*
€ 6,56*
1 Tag
97
10
Frei Haus
ab € 5,05*
€ 6,59*
1 Tag
97
1
€ 6,95*
ab € 5,05*
€ 6,61*
3 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 5,00*
€ 6,63*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,08*
€ 7,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rennsteig
4621500
ab € 4,15*
Ähnlich
Rennsteig
4622000
ab € 4,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.