| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569100311 Herst.-Nr.: GDT25-D EAN/GTIN: 4053569100311 |
| |
|
| | |
| Universal-Sorbents, Fassauflagen • Sichere Aufnahme von Flüssigkeiten Bindevliese aus Polypropylen, gefüllt mit PP-Flocken, kompatibel mit vielen Chemikalien sowie Öl und Kühlmittel, problemlose Entsorgung. • Hohe Aufnahmekapazität Bis zum 20-Fachen des Eigengewichtes. • Dreilagige, verstärkte Struktur (Qualität SMS) • Oberseite 100 % fusselfrei Weitere Informationen: | | Aufnahmekapazität: | 31,5 l | Matten-Ø: | 560 mm | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830108624 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Absorptionsfassauflage, Bindevlies-Fassabdeckung, Fassabdichtung, Fassauflage Sorbents, Sorbentsfassauflage, Saugkissen, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, öl aufsaugtuch, und, Universal-Sorbents, Fassauflagen, Kissen, Sorbent/Ölbindemittel, Schlangen, Schlange/Kissen/Fassauflage/Matte |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 35,67* | € 47,29* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,46* | € 47,33* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 36,47* | € 50,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|