Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenlegerkelle 700mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenlegerkelle 700mm FORTIS
Bodenlegerkelle 700mm FORTIS
Bodenlegerkelle 700mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063726005090
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726005090
EAN/GTIN:
     4063726005090
Suchbegriffe:
Bodenlegerglätte
Bodenlegerkelle
Estrichkelle
Estrichschwert
Bodenlegerkelle

• Blatt aus Stahl, gehärtet • Manuell gerichtet • Leichtmetallstütze • Buchenholzheft

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29334840
Länge:
700 mm
Blattstärke:
1,2 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726005090
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Blattbreite hinten:
110 mm
Blattbreite vorne:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenlegerglätte, Kelle, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
€ 6,90*
ab € 11,99*
€ 17,36*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 12,00*
€ 17,37*
€ 5,90*
ab € 11,90*
€ 18,26*
4 Tage
47
€ 4,30*
ab € 13,32*
€ 19,65*
12 Tage
55
€ 6,99*
ab € 14,81*
€ 21,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.