Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenlegerkelle 800mm Steg lang Estrichglätter FORTIS Bau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenlegerkelle 800mm Steg lang Estrichglätter FORTIS Bau
Bodenlegerkelle 800mm Steg lang Estrichglätter FORTIS Bau
Bodenlegerkelle 800mm Steg lang Estrichglätter FORTIS Bau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4063726006646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4063726006646
Suchbegriffe:
Bodenlegerglätte
Bodenlegerkelle
Estrichkelle
Estrichschwert
Bodenlegerkelle, Steg lang

• Blatt aus Stahl, gehärtet • Manuell gerichtet • Mit Buchenholzheft und Leichtmetallstütze

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30306144
Länge:
800 mm
Blattstärke:
1,2 mm
Herstellerartikelnummer:
4063726006646
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Blattbreite hinten:
110 mm
Blattbreite vorne:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenlegerglätte, Kelle, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 15,72*
€ 22,59*
€ 4,90*
ab € 15,80*
€ 23,11*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 16,69*
€ 23,35*
40 Tage
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 18,08*
€ 25,75*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.