| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4250139200093 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250139200093 EAN/GTIN: 4250139200093 |
| |
|
| | |
| Wischtuch Spezial light • Lösungsmittelbeständig • Sterilisierbar • Weich • Reißfest – nass und trocken • Fusselarm • Silikonfrei • Abriebfest • Saugstark • Geeignet für Fahrzeug-Innenreinigung und Lackpflege (Polieren) • Zum Abnehmen flüssiger und fester Stoffe von kratzempfindlichen Oberflächen Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316687 | Länge: | 40 cm | Breite: | 38 cm | Farbe: | weiß | Blatt: | 275 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Autopolitur, Farbpolitur, Lackpolitur, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, Laminat-Tuch, Laminattuch, Parkett-Tuch, Parketttuch, Polierflausch, Polierleinen, Poliertuch, Trockentücher, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, autopolitur, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 33,13* | € 45,18* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 33,19* | € 45,20* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 32,66* | € 46,22* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 33,85* | € 46,24* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 35,22* | € 47,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 275 Blätter (ab € 0,1207* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|