Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenständer für Putzrollen Bis 40 cm H 96x B 51,5x T 55 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenständer für Putzrollen Bis 40 cm H 96x B 51,5x T 55 cm
Bodenständer für Putzrollen Bis 40 cm H 96x B 51,5x T 55 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4260269766574
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     960641
EAN/GTIN:
     4260269766574
Suchbegriffe:
Bodenabroller
Bodenständer
Putzpapier Bodenständer
Wischtuch Bodenständer
Bodenständer

• Robuster, praktischer, aufzustellender Spender für industrielle Putztuchpapiere • Schnitt auf bequemer Höhe, sorgt für gute Ergonomie • Maximale Rollenbreite: ca. 40 cm • Material: Metall • Gewicht: 3,5 kg • Farbe: blau lackiert Lieferung: ohne Putzrolle.

Hinweis: Lieferung ohne Putzrolle.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316614
Gewicht:
3,5 kg
Breite:
46 cm
Höhe:
90 cm
Tiefe:
44 cm
Weitere Suchbegriffe: bodenständer, Papierrolle, Putzrolle, Tücher, Rollen-Bodenständer, Rolle, Papierrollenständer, Rollenhalter, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
114
€ 7,50*
ab € 23,89*
€ 35,81*
7 Tage
56
€ 4,95*
ab € 29,79*
€ 40,13*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,08*
€ 60,53*
€ 4,90*
ab € 43,90*
€ 60,73*
3 Tage
56
€ 5,90*
ab € 45,16*
€ 60,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,53*
€ 72,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,46*
€ 71,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,30*
€ 69,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elos
960642
ab € 37,95*
Ähnlich
k.A.
ab € 55,47*
Ähnlich
Elos
ab € 22,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.