Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange außengebogen A21 160mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherungsringzange außengebogen A21 160mm FORMAT
Sicherungsringzange außengebogen A21 160mm FORMAT
Sicherungsringzange außengebogen A21 160mm FORMAT
Sicherungsringzange außengebogen A21 160mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784097529
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     3056260021
EAN/GTIN:
     4317784097529
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange für Außenringe, gebogen Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen. Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Besonders stabile Spitzen, abrutschhemmend durch Kegelfuß. Griffe mit Kunststoff überzogen.
Weitere Informationen:
Größe:
A 21
Länge:
165 mm
Sperrcode:
0
Wellen-Ø:
19–60 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3056260021
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange a01, sprengringzange, seegeringzange außen, FORMAT, Zange, Sicherungsring-Zange, poliert, Außenringe, gebogen, Format, Zangen, Kopf, für, 3056260021, 56260021
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
285
10
Frei Haus
ab € 6,85*
€ 9,21*
3 Tage
285
1
€ 6,90*
ab € 6,76*
€ 9,84*
Lager 7
244
1
€ 4,79*
ab € 7,00*
€ 10,15*
2 Tage
285
1
€ 7,90*
ab € 7,02*
€ 10,19*
5 Tage
319
1
€ 4,30*
ab € 7,25*
€ 10,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,15*
€ 12,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.