Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
Müllsack 120 l blau ca. 79 my Rolle a 15 Stk.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816070932
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     400725
EAN/GTIN:
     4330816070932
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Kunststoffabfallsack, Rollenware (PE)

Perforiert zum Abreißen, VE = 10 Rollen im Karton

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Typ:
100 PE
Maße:
700x1100 mm
Inhalt:
120 l
Abmessungen:
700 x 1100 mm
Stärke:
80 µm
Kartoninhalt:
10 Rollen à 15 Stück
B x H:
700 x 1100 mm
Stärke ca.:
80 µm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, müllsäcke blau 120l 79my, abfall-säcke blau 120l, abfall säcke, Säcke, Zugband-Abfallsäcke, Seitenfaltensäcke, QR4030207, Kunststoff-Abfallsäcke, Abfallbehälter, Abfallsammler, Mülleimerbeutel, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Abfallsäcke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
440
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,34*
€ 4,46*
Lager 7
247
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 4,48*
€ 6,00*
1
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 4,44*
€ 6,38*
4 Tage
5369
10
pro Rolle
€ 5,90*
ab € 5,99*
€ 7,92*
1 Tag
5369
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,97*
€ 8,24*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 6,00*
€ 7,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 5,84*
€ 6,95
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 5,64*
€ 6,71
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 4,48*
€ 5,33
pro Rolle
1 Rolle enthält 15 Stück (ab € 0,29867* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 60,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.