Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 70 l blau ca. 38 my Rolle a 25 Stk.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Müllsack 70 l blau ca. 38 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 70 l blau ca. 38 my Rolle a 25 Stk.
Müllsack 70 l blau ca. 38 my Rolle a 25 Stk.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4330816118054
Hersteller:
     WBV
Herst.-Nr.:
     400720
EAN/GTIN:
     4330816118054
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
Kunststoffabfallsack, Rollenware (PE)

Perforiert zum Abreißen, VE = 10 Rollen im Karton

Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Maße:
575x1000 mm
Inhalt:
70 l
B x H:
575 x 1000 mm
Stärke ca.:
38 µm
Weitere Suchbegriffe: Mülltüten, Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 70 l blau, abfall säcke, abfallsäcke blau, Säcke, Zugband-Abfallsäcke, Seitenfaltensäcke, Kunststoff-Abfallsäcke, Abfallbehälter, Abfallsammler, Kunststoff-Säcke, Müllsack, Abfallsäcke
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1480
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,58*
4 Tage
1460
10
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 3,21*
€ 4,30*
Lager 7
18
10
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 3,22*
€ 4,31*
6 Tage
9
5
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 3,11*
€ 4,44*
2 Tage
890
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 4,53*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 4,31*
€ 5,13
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 4,23*
€ 5,03
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,22*
€ 3,83
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Stück (ab € 0,1288* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 43,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.