Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionsschaber 75mm TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionsschaber 75mm TAJIMA
Multifunktionsschaber 75mm TAJIMA
Multifunktionsschaber 75mm TAJIMA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4975364018021
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3073170240
EAN/GTIN:
     4975364018021
Suchbegriffe:
Handschaber
Multifunktionsspachtel
handschaber tajima
handschaber
Universalschaber, Multifunktionsklinge Ausführung: Aus einem Stück gehärtetem Edelstahl geformt, mit großer Schlagkappe sowie ergonomisch geformtem, schlag- und rutschfestem Mehrkomponentengriff. Multifunktionsklinge: flache Schaberkante, Öse zum Entfernen von Nägeln und Stiften, Rundungen für Rohre und runde Oberflächen.
Weitere Informationen:
Breite:
75 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3073170240
Weitere Suchbegriffe: Multifunktionsschaber, Universalspachtel, Standard, Farben, SCRM75, Lacke, Lack, kratzen, Scrape, QR4029233, schaben, Tischler, Kratzer, III, Schreiner, Scrape-Rite, Rite, Farbe, Holzbearbeitung, SCR-M75, Universalschaber, Handwerkzeuge, Schaber, Maurerwerkzeuge, Tajima, Multifunktions-Schaber, 3073170240, 73170240
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 12,83*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 10,40*
€ 13,14*
Lager 7
3
1
€ 4,79*
ab € 10,48*
€ 13,20*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 10,47*
€ 13,23*
4 Tage
33
1
€ 4,30*
ab € 10,84*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.