Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nord-Lock Scheiben SS-254NL 4 a10St.


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 4 a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 4 a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 4 a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 4 a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 4 a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 4 a10St.
Nord-Lock Scheiben SS-254NL 4 a10St.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7330948018359
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7330948018359
Suchbegriffe:
Keilsicherungsscheiben
Keilsicherungsscheibenpaare
NORD-LOCK Scheibe
keilsicherungsscheiben nord lock
NORD-LOCK®-Keilsicherungsscheibe, Edelstahl 254 SMO®

• Nach DIN 25201 • EN 1.4547 oder gleichwertig, oberflächengehärtet • 254 SMO® – leistungsstarker Edelstahl mit größerer mechanischer Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit als die meisten austenitischen, rostfreien Stähle • Hoher Gehalt an Chrom, Nickel und Molybdän für hohe Widerstandfähigkeit gegen Lochfraß und Spaltkorrosion • Speziell für den Einsatz in chloridhaltiger/korrosiver Umgebung und Salzwasser-Lösung entwickelt • Schraubverbindung durch Klemmkraft anstatt von Reibung gesichert • Innenseite mit Keilfläche, Außenseite mit Radialrippen • Paarweiser Einsatz • Ausführung sp: vergrößerter Außendurchmesser zur Erhöhung der Auflagefläche (empfohlen für den Einsatz bei Langlöchern oder auf weichen Materialien wie Aluminium)

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307305
Inhalt:
10 Paar
d1:
4,4 mm
d2:
7,6 mm
T:
2,2 mm
VE:
1 Karte
Ursprungsland:
Schweden
Herstellerartikelnummer:
1563
Herstellername:
Nord-Lock GmbH
Markenname:
NORD-LOCK
Nenngröße:
NL4
Schraubengröße metrisch:
M4
Schraubengröße UNC:
#8
Weitere Suchbegriffe: keilsicherungsscheiben, Keilsicherungsscheibe, Sicherungsscheibe, DIN, 25201, Befestigungstechnik, Artikel, ohne, Norm, DIN 25201 Keilsicherungsscheibe, Keilsicherungsscheibe DIN 25201, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
3
pro Karton
€ 4,95*
ab € 11,28*
€ 15,58*
3 Tage
3
pro Karton
€ 7,90*
ab € 11,38*
€ 15,67*
5 Tage
3
pro Stück
€ 8,50*
ab € 13,11*
€ 17,97*
5 Tage
3
pro Karton
€ 4,30*
ab € 13,07*
€ 18,31*
Lager 7
nicht lagernd
pro Karton
€ 4,79*
ab € 14,72*
€ 20,07*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 20,07*
€ 23,88
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 19,71*
€ 23,45
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 19,13*
€ 22,76
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 18,12*
€ 21,56
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 17,49*
€ 20,81
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 14,72*
€ 17,52
pro Karton
1 Karton enthält 10 Stück (ab € 1,472* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nord-Lock
1515
ab € 5,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.