Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sikaflex-552 300ml schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sikaflex-552 300ml schwarz
Sikaflex-552 300ml schwarz
Sikaflex-552 300ml schwarz
Sikaflex-552 300ml schwarz
Sikaflex-552 300ml schwarz
Sikaflex-552 300ml schwarz
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7612894079739
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     8203000332
EAN/GTIN:
     7612894079739
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alu-Kleber
Alukleber
Sikaflex®-552

• Primerloser Konstruktionsklebstoff • Silan-terminierte, 1-komponentige Polymer-Technologie • Härtet mit Luftfeuchtigkeit zu einem Elastomer aus • Alterungs- und witterungsbeständig • Dynamisch hochbelastbar • Überlackierbar • Nicht korrosiv • Hoher elektrischer Widerstand • Geringer VOC-Gehalt und lösemittelfrei • Silikon- und PVC-frei, geruchsarm • Gute Haftung ohne Primer auf einer Vielzahl von Substraten • 12 Monate haltbar

Gefahrenhinweise: EUH208: Enthält Trimethoxyvinylsilan. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.;EUH211: Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
300 ml schwarz
udf_EDE_Katalog:
29316181
Inhalt:
0,3 l
Farbe:
schwarz
Gebinde:
Kartusche
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,07*
€ 19,04*
1 Tag
72
12
Frei Haus
ab € 16,08*
€ 19,08*
12
€ 4,90*
ab € 15,84*
€ 19,18*
1 Tag
72
12
Frei Haus
ab € 15,86*
€ 20,08*
1 Tag
48
12
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 20,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 24 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 120 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
1 Stück enthält 300 Milliliter (ab € 0,05357* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 228,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.