Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Guss-Magnet-WW MM 525 Sola


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Guss-Magnet-WW MM 525 Sola
Alu-Guss-Magnet-WW MM 525 Sola
Alu-Guss-Magnet-WW MM 525 Sola
Alu-Guss-Magnet-WW MM 525 Sola
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA9002719043652
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     9002719043652
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
Magnet-Wasserwaage MM 5 25

• Aluminium-Druckgussprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Mit 1 feststehender 45°-Winkellibelle • Bruchfeste Acrylglas-Blocklibellen mit Vergrößerungslinse (60%) • Bessere Ablesbarkeit bei Dämmerlicht durch optimierten Leuchtbelag • 1 gefräste Messfläche mit V-Nut • Neodym Magnet für hohe Haftkraft • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m • Messgenauigkeit in Umschlagposition ±0,75 mm/m

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29337092
Länge:
25 cm
Herstellerartikelnummer:
01331401
Herstellername:
SOLA-Messwerkzeuge GmbH & Co. KG
Markenname:
Sola
Weitere Suchbegriffe: Glasboardmagnet, Glasmagnet, Neodymmagnet, Wasserwaage, Wasserwaagen, sola alu wasserwaage, wasserwaage sola, wasserwaage aluminium, Torpedo-Wasserwaage, Kunststoff-Wasserwaage, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 34,07*
€ 45,75*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 40,33*
€ 53,76*
25 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 40,70*
€ 59,70*
14 Tage
27
€ 6,99*
ab € 49,14*
€ 64,69*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,76*
€ 63,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,24*
€ 63,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,72*
€ 56,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,50*
€ 55,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,33*
€ 47,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1820301
ab € 22,70*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69060301
ab € 9,65*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110301
ab € 13,39*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01120501
ab € 29,07*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01110339
ab € 9,55*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01250301
ab € 11,92*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01254301
ab € 12,50*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01256501
ab € 16,28*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330101
ab € 21,89*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01330501
ab € 28,62*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01331501
ab € 35,59*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
1490501
ab € 27,78*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01412501
ab € 11,21*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
69057101
ab € 21,34*
Ähnlich
SOLA-Messwerkzeuge
01160501
ab € 19,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.