Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurokastenwagen 2380


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eurokastenwagen 2380
Eurokastenwagen 2380
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4017976023809
Hersteller:
     Fetra
Herst.-Nr.:
     2380
EAN/GTIN:
     4017976023809
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bordwand-Wagen
Bordwandwagen
Etagenwagen
Leiterwagen
Stahlrohr und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet RAL 5007. Schraubkonstruktion. Etagenrahmen variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 80 kg. 3 Etagenrahmen passend für je 1 Eurokasten. 4 Lenkrollen, TPE-Bereifung, Naben mit Rillenkugellager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Weitere Informationen:
Lieferung:
zerlegt
Bereifung:
TPE
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,74*
€ 275,37*
Lager 7
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 242,69*
€ 276,69*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 234,11*
€ 278,48*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 248,78*
€ 283,91*
6 Tage
25
Frei Haus
ab € 250,44*
€ 285,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,69*
€ 329,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,37*
€ 324,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,72*
€ 307,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,95*
€ 305,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,69*
€ 288,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
1309
ab € 11,45*
Zubehör
Fetra
1335
ab € 16,83*
Zubehör
Fetra
1330
ab € 18,21*
Zubehör
Fetra
1336
ab € 18,84*
Zubehör
Fetra
1339
ab € 25,46*
Zubehör
Fetra
1308
ab € 26,07*
Zubehör
Fetra
1337
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.