Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 500 kg 1200x800 mm 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 500 kg 1200x800 mm 2 Böden
Tischwagen 500 kg 1200x800 mm 2 Böden
Tischwagen 500 kg 1200x800 mm 2 Böden
Tischwagen 500 kg 1200x800 mm 2 Böden
Tischwagen 500 kg 1200x800 mm 2 Böden
Tischwagen 500 kg 1200x800 mm 2 Böden
Tischwagen 500 kg 1200x800 mm 2 Böden
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694001350
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-800.500
EAN/GTIN:
     4035694001350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
Plattformwagen
Etagenwagenschiebebügel
Tischwagen, schwere Ausführung

Tragkraft bis 500 kg
Geschweißte Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion im Baukastensystem.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Mit feststellbaren Lenkrollen
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Gummibereifung grau (spurlos).
Naben mit Kugellager.
Bis zu 3 Ladeflächen
Ladeflächen aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor.
• Serienmäßig mit EasyStop
Das Gerät hat gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fußschutz.

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633.
Weitere Informationen:
Gewicht:
61 kg
Tragkraft:
500 kg
Eigengewicht:
52,5 kg
Ladefläche L x B:
1200 x 800 mm
Rad-Ø:
200 mm
Traglast oberer Boden:
200 kg
Traglast gesamt:
500 kg
Etagenhöhe:
290/915 mm
Außenmaße LxBxH:
1390x800x915 mm
Ladefläche LxB:
1200x800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schiebebügel Etagenwagen, Tischwagen, cordes plattformwagen, plattformwagen, Transportwagen, Wagen, Kommissionierwagen
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 223,93*
€ 256,93*
14 Tage
18
Frei Haus
ab € 230,42*
€ 258,69*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 232,22*
€ 261,24*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 237,78*
€ 267,23*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 240,61*
€ 270,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,03*
€ 321,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,80*
€ 317,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,73*
€ 300,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,40*
€ 295,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,61*
€ 286,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,96*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,16*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,37*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,34*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,26*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,65*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 95,04*
Zubehör
Cordes
RSA-200.003
ab € 54,92*
Zubehör
Cordes
RSA-200.014
ab € 30,66*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,07*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,30*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,81*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,52*
Zubehör
Cordes
00016524
ab € 53,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.