Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotationsschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rotationsschleifer
Rotationsschleifer
Rotationsschleifer
Artikel-Nr.:
     7EW-SA0088381679336
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     9237CB
EAN/GTIN:
     0088381679336
Suchbegriffe:
Elektro-Schwingschleifer
Elektro-Vibrationsschleifer
Elektroschwingschleifer
Schwingschleifer (elektrisch)
Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein

- Zur Oberflächenbearbeitung von Lack, Holz, Metall und Naturstein
- Mit Sanftanlauf und Konstantelektronik
- Elektronischer Überlastschutz
- Elektronische Drehzahlvorwahl in 6 Stufen über Stellrad von 600 - 3.000 min-1
- Die Drehzahl läßt sich über den Elektronik-Schalter über den gesamten Stellbereich von 0 - 3.200 min-1 fein regeln
- Schmutzgitter verhindert das Eindringen von Staub und Schmutz
Weitere Informationen:
Bohrung:
22,23 mm
Gewicht ohne Kabel:
3,4 kg
Standard:
192629-7,262542-4,P-21777,P-21727,P-21733,455293-8,743053-3,P-21749,417671-0,194514-0,783204-6,162258-0,192629-7,262542-4,416348-4,455293-8,743053-3,783204-6,794176-0,D-70786,D-70792,D-70801,D-74572,D-74588,D-74594,D-74625
Leerlaufdrehzahl:
0 - 3 200 min?¹
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 184,72*
€ 218,38*
€ 4,90*
ab € 193,92*
€ 231,34*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 195,60*
€ 231,46*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,38*
€ 235,57*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 200,57*
€ 237,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,57*
€ 280,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,78*
€ 269,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metabo
623289000
ab € 18,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.