Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7EW-SA4053423246933 Herst.-Nr.: 1 600 A02 NG0 EAN/GTIN: 4053423246933 |
| |
|
| | |
| Combo Kit VDE-Zangen-Set, 3-tlg. Isoliert, unkompliziert, handlich – Bosch Professional VDE-Zangen-Set – 3-tlg. Bis zu 10.000 Volt geprüft und bis 1.000 Volt VDE-zertifiziert gemäß DIN EN/IEC 60900. Bequem in der Handhabung, greift und schneidet gut. Langlebiger und robuster Zangenkopf aus Chrom-Vanadium-Stahl Weitere Informationen: | | Nettogewicht: | 0,729 kg | Bruttogewicht: | 1,059 kg | Volumen: | 4,397 dm3 | Abmessung Länge: | 325 mm | Abmessung Breite: | 205 mm | Abmessung Höhe: | 66 mm | Spartenbezeichnung: | 71 | Positionierung: | Isoliert, unkompliziert, handlich - Bosch Professional VDE-Zangen-Set - 3-tlg. | Unterteilung der Produktkategorien: | Combo Kit |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zangenset |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 43,24* | € 58,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 44,75* | € 58,99* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 45,03* | € 59,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 45,31* | € 59,65* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 49,15* | € 63,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|