Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermodetektor AdvancedTemp


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Thermodetektor AdvancedTemp
Thermodetektor AdvancedTemp
Thermodetektor AdvancedTemp
Thermodetektor AdvancedTemp
Thermodetektor AdvancedTemp
Thermodetektor AdvancedTemp
Thermodetektor AdvancedTemp
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4059952613826
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 603 683 200
EAN/GTIN:
     4059952613826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
IR Thermometer
Thermodetektor AdvancedTemp. Für niedrigeren Energieverbrauch und höhere Lebensqualität. Müheloses Messen von Oberflächen- und Raumtemperatur sowie Luftfeuchtigkeit. Großer Temperaturbereich von -30 °C bis +500 °C. Erkennt unzureichende Isolation durch Wärmebrückenerfassung. Erfasst das Schimmelrisiko anhand einer Analyse und Beurteilung von Temperatur und Feuchtigkeit. Recycelte Materialien für Produkt und Verpackung tragen zur Nachhaltigkeit bei. Produkt mit Nachhaltigkeitsmerkmalen, weitere Informationen siehe unten. Karton. Aufbewahrungshülle. Quick Start Manual. 2 x Batterie 1,5V LR06 (AA)
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.205 kg
Batterie:
2 x 1.5-V-LR6 (AA)
Nettogewicht:
0,248 kg
Bruttogewicht:
0,66 kg
SOL Date:
30.08.2022
Volumen:
2,414 dm3
Abmessung Länge:
226 mm
Abmessung Breite:
120 mm
Abmessung Höhe:
89 mm
Spartenbezeichnung:
82
Unterteilung der Produktkategorien:
Thermodetektor
Lieferumfang:
Karton | Aufbewahrungshülle | Quick Start Manual | 2 x Batterie 1.5V LR06 (AA)
Anzahl Batterien:
2
Batterie-Typ:
1.5-V-LR6 (AA)
Arbeitsbereich, ca.:
1 m
Abschaltautomatik:
5 min
Optik:
12:01
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 74,99*
€ 89,91*
2 Tage
50
€ 23,00*
ab € 77,39*
€ 90,33*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 80,17*
€ 93,66*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 93,83*
7 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 81,03*
€ 94,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,54*
€ 110,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,62*
€ 105,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,40*
€ 102,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0603683101
ab € 34,25*
Sonstiges
Bosch
06036831Z0
ab € 34,27*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.