Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
Artikel-Nr.:
     7EW-SA8710364060948
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2 615 S40 7JA
EAN/GTIN:
     8710364060948
Suchbegriffe:
Filzscheiben-Aufspanndorn
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband
DREMEL® EZ SpeedClic: Schleifdorn & Schleifband
Weitere Informationen:
Länge:
13.0
Breite:
13.0 mm
Inhalt:
1 EZ SpeedClic Schleifdorn | 1 Schleifband 13 mm Körnung 60 (408) | 1 Schleifband 13 mm Körnung 120 (432)
Material:
Holz Holz, weich;;Holz
Höhe:
32.0
Körnung:
60 / 120
Nettogewicht:
0,012 kg
Bruttogewicht:
0,013 kg
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,11 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
76
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 4,07*
€ 5,47*
47 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 5,50*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 5,66*
10 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,22*
€ 5,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 4,38*
€ 5,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dremel
2615S406JC
ab € 9,27*
Zubehör
Dremel
2615056932
ab € 9,55*
Zubehör
Dremel
2615057032
ab € 9,62*
Zubehör
Dremel
26150932JA
ab € 3,97*
Zubehör
Dremel
2615040832
ab € 0,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.