Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gesipa Akku-Blindnietgerät AccuBird


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gesipa Akku-Blindnietgerät AccuBird
Gesipa Akku-Blindnietgerät AccuBird
Gesipa Akku-Blindnietgerät AccuBird
Gesipa Akku-Blindnietgerät AccuBird
Gesipa Akku-Blindnietgerät AccuBird
Gesipa Akku-Blindnietgerät AccuBird
Artikel-Nr.:
     7NBYA-107451
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1434898
EAN/GTIN:
     4007081250030
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Blindnietgerät
Akku-Blindnietpistole
Akku-Nietpistole
Akkublindnietgerät
Akku-Nietpistole AccuBird

Arbeitsbereich bis 5,0 mm Ø für alle Werkstoffe, ausgewogene Schwerpunktlage für ermüdungsarmes Arbeiten, Sofort-Rückstellung in die Ausgangsposition nach dem Nietvorgang, kompaktes Gehäuse für alle Einsatzbedingungen

Lieferumfang: 

je 1 Mundstück 17/24, 17/27, 17/29, 17/32; 1 Schnellwechselakku 12 V; 1 Schnellladegerät 12 V, im Stahlblechkoffer.

Weitere Informationen:
Akkuspannung:
14,4 V
Akkukapazität:
2 Ah
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
1
Akkubeschaffenheit:
AccuBird mit 1 Li-Ion Akku 1,3 Ah / Ladegerät im Koffer
Setzkraft:
10000 N
Gerätehub:
20 mm
Arbeitsbereich Edelstahl Ø (max.):
5 mm
Arbeitsbereich Stahl Ø (max.):
5 mm
Länge:
360
Breite:
275
Höhe:
100
bürstenloser Motor:
Nein
Arbeitsbereich Aluminium Ø (max.):
5 mm
Gewicht ohne Akkupack:
5,75
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 479,95*
€ 516,73*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 482,88*
€ 527,64*
€ 4,90*
ab € 500,89*
€ 541,67*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 500,99*
€ 542,04*
Lager 7NBYA
22
Frei Haus
ab € 502,50*
€ 570,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,29*
€ 678,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 532,77*
€ 634,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 517,41*
€ 615,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 511,25*
€ 608,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,50*
€ 597,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SFS Group
1655422
ab € 20,43*
Zubehör
SFS Group
1655424
ab € 20,31*
Zubehör
SFS Group
1655426
ab € 20,28*
Zubehör
SFS Group
1655427
ab € 20,37*
Zubehör
SFS Group
1655428
ab € 20,30*
Zubehör
SFS Group
1655429
ab € 20,43*
Zubehör
SFS Group
1655430
ab € 20,35*
Zubehör
SFS Group
1655431
ab € 20,37*
Zubehör
SFS Group
1666440
ab € 116,06*
Zubehör
SFS Group
1666441
ab € 160,41*
Zubehör
SFS Group
1457282
ab € 91,76*
Zubehör
SFS Group
1435033
ab € 124,63*
Zubehör
SFS Group
1434960
ab € 65,25*
Zubehör
SFS Group
1435034
ab € 40,89*
Zubehör
SFS Group
1457318
ab € 201,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.