Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWalt Polierer 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeWalt Polierer 180 mm
DeWalt Polierer 180 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1157990
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     5035048338896
Suchbegriffe:
Autopolitur
Farbpolitur
Lackpolitur
Nass-Polierer
DeWalt Polierer 180 mm
Variabler Gasgebeschalter sowie Drehzahlvorwahl ermöglichen eine auf die Anwendung individuell angepasste Drehzahlkontrolle
Austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere
Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
Gummierter Handgriff für bessere Handhabung während der Anwendung
Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall
Selbstabschaltende Kohlebürsten verhindern Beschädigungen des Kollektors
Gummiertes Getriebegehäuse schützt vor Materialbeschädigung und gestatten dem Anwender eine bessere Handhabung
Variable Geschwindigkeitseinstellung für verschiedene Anwendungen

Lieferumfang:
Gummischleifteller
Seitenzusatzhandgriff
2 Polierhauben
Bügelhandgriff
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
1250 W
Abgabeleistung:
670 W
Min. Frequenz:
50
Max. Frequenz:
60
Spannung:
230 V
Max. Stütztellerdurchmesser:
150
Werkzeugaufnahme:
M14
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 276,40*
€ 312,81*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 276,23*
€ 312,88*
Frei Haus
ab € 280,26*
€ 321,05*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 285,90*
€ 322,86*
Lager 7NBYA
50
Frei Haus
ab € 352,12*
€ 411,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 411,75*
€ 489,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,29*
€ 443,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,74*
€ 434,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 360,18*
€ 428,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 352,12*
€ 419,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DCM848N-XJ
ab € 246,76*
Ähnlich
DeWalt
DCM849N-XJ
ab € 279,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.