Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13, incl. Zubehör, L-BOXX
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1211840
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060192610A
EAN/GTIN:
     3165140987790
Suchbegriffe:
Akku-Blechschere
Akkublechschere
Kurvenschere
Elektro-Blechschere
Bosch Akku-Blechschere GSC 12V-13
Die GSC 12V-13 Professional ist die kompakteste und handlichste Akku-Blechschere in der 12V-Kategorie von Bosch.
Sie hat eine extrem kompakte und ergonomische Bauform und ist daher perfekt für schnelle Schnitte.
Ihr Kopf wurde eigens für eine ausgezeichnete Beweglichkeit in Kurven optimiert.
Die Schere ist zum Schneiden einer Vielzahl von Metallen mit einer Dicke von bis zu 1,3 mm geeignet.
Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12V-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System).

Im Lieferumfang enthalten:
  • Innensechskantschlüssel
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät und Ladegerät (1 600 A00 2V0)
  • L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ)
Weitere Informationen:
Spannung:
12 V
Akkuspannung:
12 V
Produktart:
Akku-Blechschere
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Leerlaufhubzahl:
3600 U/min
Kleinster Schnittradius:
15
Länge:
443 mm
Breite:
360 mm
Höhe:
122 mm
Aufbewahrung:
L-BOXX
Gewicht mit Akkupack:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Elektroblechschere, Schlitzschere, bosch e-werkzeuge akku-blechschere, akku blechschere, Bosch, GSC, 12V-13,, incl., Zubehör,
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 223,58*
€ 254,59*
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 222,65*
€ 254,60*
€ 4,90*
ab € 223,69*
€ 255,14*
2 Tage
15
€ 6,90*
ab € 226,38*
€ 257,54*
Lager 7NBYA
7
Frei Haus
ab € 236,54*
€ 282,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,08*
€ 335,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,35*
€ 320,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 256,58*
€ 305,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,51*
€ 290,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,54*
€ 281,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601926108
ab € 270,95*
Sonstiges
Bosch
2608900541
ab € 9,06*
Sonstiges
Bosch
2608644110
ab € 41,97*
Sonstiges
Bosch
2608642493
ab € 41,05*
Sonstiges
Bosch
2608644079
ab € 30,58*
Sonstiges
Bosch
2608642497
ab € 32,19*
Sonstiges
Bosch
2608640447
ab € 28,50*
Sonstiges
Bosch
2608640432
ab € 21,79*
Sonstiges
Bosch
2608635406
ab € 50,63*
Sonstiges
Bosch
2608635126
ab € 28,31*
Sonstiges
Bosch
2608635243
ab € 16,88*
Sonstiges
Bosch
2608838411
ab € 23,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.