Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita Akku-Staubsauger 12V max., 44 mbar, 0,6 l, 1,2 m/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 44 mbar, 0,6 l, 1,2 m/min
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 44 mbar, 0,6 l, 1,2 m/min
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 44 mbar, 0,6 l, 1,2 m/min
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 44 mbar, 0,6 l, 1,2 m/min
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 44 mbar, 0,6 l, 1,2 m/min
Makita Akku-Staubsauger 12V max., 44 mbar, 0,6 l, 1,2 m/min
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1382393
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     0088381868310
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Schnelles und einfaches Staubsaugen

- Mit LED-Licht
- Ideal für Polstermöbel und Treppenstufen oder den Werkstatteinsatz
- Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel aus Papier oder Textil
- Mit 3 Saugstufen
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Füllanzeige:
Nein
Gewicht ohne Akkupack:
1,2
Saugkraftregelung:
elektronisch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 60,54*
€ 80,86*
€ 4,00*
ab € 62,16*
€ 81,02*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,33*
€ 84,90*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,66*
€ 86,58*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,20*
€ 101,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,26*
€ 120,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,17*
€ 106,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,06*
€ 103,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,20*
€ 78,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.