Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18
Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18
Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18
Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18
Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1680826
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033D9002
EAN/GTIN:
     4053423225037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Winkelschleifer
Akkuwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Bosch Akku-Winkelschleifer (ohne Akku und Ladegerät) AdvancedGrind 18
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
18 V
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Nein
Schleifscheibendurchmesser:
125
Länge:
398 mm
Breite:
151 mm
Höhe:
122 mm
Min. Leerlaufdrehzahl:
2800 1/min
Gewicht mit Akkupack:
2,11 kg
Max. Leerlaufdrehzahl:
11500 1/min
Gewicht ohne Akkupack:
1,7
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, bosch akku-winkelschleifer gws 18 v, akku winkelschleifer, winkelschneider bosch, Bosch, (ohne, Akku, und, Ladegerät)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 99,57*
€ 126,10*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 102,29*
€ 127,14*
Lager 7NBYA
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,09*
€ 136,67*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,67*
€ 162,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,90*
€ 151,01
pro Stück
ab 4 Stück
€ 125,82*
€ 149,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,52*
€ 143,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,03*
€ 129,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,09*
€ 115,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608602202
ab € 6,85*
Zubehör
Bosch
2608602598
ab € 7,84*
Zubehör
Bosch
2608602397
ab € 18,73*
Zubehör
Bosch
2602025183
ab € 3,33*
Zubehör
Bosch
2605510291
ab € 6,27*
Zubehör
Bosch
2605510289
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.