Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Hobel GHO 40-82 C mit Staubbeutel und L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bosch Hobel GHO 40-82 C mit Staubbeutel und L-BOXX
Bosch Hobel GHO 40-82 C mit Staubbeutel und L-BOXX
Bosch Hobel GHO 40-82 C mit Staubbeutel und L-BOXX
Bosch Hobel GHO 40-82 C mit Staubbeutel und L-BOXX
Bosch Hobel GHO 40-82 C mit Staubbeutel und L-BOXX
Bosch Hobel GHO 40-82 C mit Staubbeutel und L-BOXX
Bosch Hobel GHO 40-82 C mit Staubbeutel und L-BOXX
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p255404
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060159A76A
EAN/GTIN:
     3165140619363
Suchbegriffe:
Breithobel
Zimmermannshobel
Falzhobel
falzhobel bosch
Bosch Hobel GHO 40-82 C

Der kabelgebundene Hobel GHO 40-82 C Professional erzielt eine hervorragende Oberflächengüte.
Ultrascharfe Messer und konstante Drehzahl sorgen für exzellente Hobelergebnisse und eine hohe Oberflächengüte.
Darüber hinaus ermöglicht die einfache Spanabnahmeneinstellung ein schnelles und bequemes Arbeiten.
Höchste Lebensdauer durch einen präzisen Alulagersitz und thermodynamischen Motorschutz.
Dieses Elektrowerkzeug eignet sich für das Hobeln von Holz.
Es ist kompatibel mit verschiedenen Staubsäcken, Führungsschienen und dem Bosch Click & Clean-Absaugsystem.
Der GHO 40-82 C Professional besitzt ein langlebiges Woodrazor-Wendemesser.

Im Lieferumfang enthalten:
  • 1 x Hobelmesser, 82 x 5,5 x 1,1 mm (2 608 635 376)
  • Staubbeutel (2 605 411 035)
  • L-BOXX 238 (1 600 A01 2G2)
  • Parallelanschlag (2 607 000 102)
  • Falztiefenanschlag (1 608 132 006)
  • 1/1 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2UU)
Weitere Informationen:
Leistungsaufnahme:
850 W
Leerlaufdrehzahl:
14000 min-1
Spannung:
230
Länge der Hobelsohle:
296 mm
Hobelbreite:
82 mm
max. Spanabnahme:
4 mm
max. Falztiefe:
24 mm
Min. Frequenz:
50
Max. Frequenz:
60
Länge:
296 mm
Breite:
169 mm
Höhe:
173 mm
Gewicht:
3,2 kg
Weitere Suchbegriffe: falzhobel, falzhobel 82 mm, Bosch, Hobel, GHO, 40-82, C, mit
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
19
Frei Haus
ab € 242,63*
€ 274,52*
10 Tage
5
Frei Haus
ab € 242,33*
€ 274,53*
€ 4,90*
ab € 243,31*
€ 278,75*
3 Tage
4
€ 6,90*
ab € 247,53*
€ 279,13*
Lager 7NBYA
16
Frei Haus
ab € 259,46*
€ 310,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 310,42*
€ 369,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,16*
€ 356,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 284,53*
€ 338,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,11*
€ 319,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,46*
€ 308,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2607001292
ab € 26,37*
Zubehör
Bosch
2607000096
ab € 4,48*
Zubehör
Bosch
2608635376
ab € 1,64*
Zubehör
Bosch
2608635350
ab € 3,225*
Zubehör
Bosch
2607001077
ab € 35,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.