Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium
BS Transportrolle LS400, Bockrolle, Rad-Ø 125 mm, Tragk. 150 kg, Kugellager, Lauffl. Elastikgummi schwarz, Radk. Aluminium
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p386626
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4021885096243
Suchbegriffe:
Bockrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
bockrolle 125mm tpe
Transportrolle LS410.B80.125, Produkttyp: Bockrollen, Befestigung: , Ø Schraubloch: 80x55/60 mm, Material/Art des Radkörpers: 9, Material der Lauffläche: Elastikgummi schwarz, Lager: 0, Ø Rad: 125 mm, Tragkraft: 150 kg
Weitere Informationen:
Raddurchmesser:
125 mm
Radbreite:
40 mm
Tragfähigkeit:
150 kg
Lager:
Kugellager
Lauffläche:
Elastik
Radkörper:
Aluminium
Plattengröße:
115x85 mm
Bauhöhe:
155 mm
Ausladung:
34 mm
Schraublochdurchmesser:
9 mm
Laufflächenfarbe:
schwarz
Typ:
Bockrolle
Weitere Suchbegriffe: transportgeräte rolle, transportgeräte-rolle 125 mm, BS-Bockrolle-Platte-125-schwarz-
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 6,90*
ab € 20,52*
€ 27,17*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 20,71*
€ 27,44*
7 Tage
1
€ 4,30*
ab € 21,58*
€ 29,50*
5 Tage
1
€ 4,95*
ab € 23,14*
€ 30,54*
Lager 7NBYA
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 50,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.